Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Rayonnage automontable professionnel
Rayonnage automontable professionnel - 1
Rayonnage automontable professionnel - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rayonnage automontable professionnel

Avec des tablettes en acier pour les charges lourdes dans les entrepôts, les ateliers et les usines

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Sûre et durable


  • Surface zinguée durable

  • Tablettes en acier sûres et robustes avec bord tubulaire de 40 mm

  • Solidité assurée par les renforts de cadre et tablettes, barres de profondeur, croisillons et profilé en T comme support de structure.

  • Cadre préassemblé, montage rapide et sans outil.


Configuration personnalisable


  • Librement réglable en dimensions de grille de 25 mm

  • Peut être étendue à l'aide de modules d'extension et d'accessoires
Indication
  • Les largeurs de travée mentionnées correspondent aux dimensions axiales.

  • Si la hauteur de l'étagère dépasse quatre fois sa profondeur, celui-ci doit être fixé pour éviter tout risque de basculement.

  • Dimensions extérieures : Largeur de l'étagère de base + 56 mm, largeur de l'étagère supplémentaire + 0 mm, profondeur de l'étagère = profondeur de la base + 26 mm
Domaine d'application

Si la hauteur de rack est plus de quatre fois supérieure à la profondeur de rack, l'armoire doit être fixée pour éviter le renversement.