Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rayonnages de bureau emboîtables
Pour un rangement clair et peu encombrant des dossiers, catalogues et autres fournitures de bureau
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Stockage sécurisé
- Rayonnage de bureau robuste à montage rapide, sans boulons avec tablettes en acier
- Solidité assurée par les renforts de cadre et tablettes, barres de profondeur, croisillons et profilé en T comme support de structure.
- Stockage unilatéral sur rayonnages de 300 mm de profondeur, stockage bilatéral et accès possibles sur rayonnages de 600 mm de profondeur.
- Idéalement adapté à la hauteur des dossiers standards du marché
- Tablettes en acier dotées d’un rebord tubulaire de 40 mm, assurant une excellente stabilité et une utilisation en toute sécurité.
Simple d'utilisation
- Cadre préassemblé, montage rapide et sans outil.
- Extension possible à l'aide de modules d'extension, d'accessoires et d'autres étagères
- Les largeurs de travée mentionnées correspondent aux dimensions axiales.
- Si la hauteur de l'étagère dépasse quatre fois sa profondeur, celui-ci doit être fixé pour éviter tout risque de basculement.
- Dimensions extérieures : Largeur de l'étagère de base + 56 mm, largeur de l'étagère supplémentaire + 0 mm, profondeur de l'étagère = profondeur de la base + 26 mm
Si la hauteur de rack est plus de quatre fois supérieure à la profondeur de rack, le rayonnage doit être fixé pour éviter tout renversement.
Espace de rangement compact, clair et personnalisable pour dossiers, catalogues et autres fournitures de bureau.
Une extension simple et rapide grâce aux modules d’extension des gammes Basic et Professional. Veuillez noter les profondeurs des rayonnages et les capacités de charge par travée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!