Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Plateforme mobile pour batterie, série lourde Pour charges jusqu'à 1,5 t avec un confort d'utilisation particulièrement élevé
Plateforme mobile pour batterie, série lourde Pour charges jusqu'à 1,5 t avec un confort d'utilisation particulièrement élevé - 1
Plateforme mobile pour batterie, série lourde Pour charges jusqu'à 1,5 t avec un confort d'utilisation particulièrement élevé - 2
Plateforme mobile pour batterie, série lourde Pour charges jusqu'à 1,5 t avec un confort d'utilisation particulièrement élevé - 3
Plateforme mobile pour batterie, série lourde Pour charges jusqu'à 1,5 t avec un confort d'utilisation particulièrement élevé - 4
Plateforme mobile pour batterie, série lourde Pour charges jusqu'à 1,5 t avec un confort d'utilisation particulièrement élevé - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plateforme mobile pour batterie, série lourde Pour charges jusqu'à 1,5 t avec un confort d'utilisation particulièrement élevé

Plateforme mobile avec plateforme élévatrice pour supporter les batteries de véhicules électriques lourdes et plateforme universelle pour les composants de véhicules lourds et de grande taille tels que les moteurs, les engrenages ou les essieux

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Meilleur confort d'utilisation


  • Levage et abaissement par télécommande avec câble de 3 m

  • Grandes roues pour une maniabilité et un positionnement efficaces

  • Le loquet de sécurité empêche l'abaissement accidentel


Réglable selon l'application


  • Poignée et plate-forme extensibles

  • Réglage latéral sur 40 mm pour plus de précision

  • Inclinaison réglable sur ± 3 % pour compenser la plateforme élévatrice

  • 112 supports de montage à filetage M10 pour accessoires en option

  • Supports pour le transport par chariot élévateur

L'appareil bénéficie d'un certificat CE et est conforme à la directive 2006/42/CE (Directive Machines)