Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Plateforme mobile pour batterie, série lourde Pour charges jusqu'à 1,5 t avec un confort d'utilisation particulièrement élevé
Plateforme mobile pour batterie, série lourde Pour charges jusqu'à 1,5 t avec un confort d'utilisation particulièrement élevé - 1
Plateforme mobile pour batterie, série lourde Pour charges jusqu'à 1,5 t avec un confort d'utilisation particulièrement élevé - 2
Plateforme mobile pour batterie, série lourde Pour charges jusqu'à 1,5 t avec un confort d'utilisation particulièrement élevé - 3
Plateforme mobile pour batterie, série lourde Pour charges jusqu'à 1,5 t avec un confort d'utilisation particulièrement élevé - 4
Plateforme mobile pour batterie, série lourde Pour charges jusqu'à 1,5 t avec un confort d'utilisation particulièrement élevé - 5
Plateforme mobile pour batterie, série lourde Pour charges jusqu'à 1,5 t avec un confort d'utilisation particulièrement élevé - 6
Plateforme mobile pour batterie, série lourde Pour charges jusqu'à 1,5 t avec un confort d'utilisation particulièrement élevé - 7
Plateforme mobile pour batterie, série lourde Pour charges jusqu'à 1,5 t avec un confort d'utilisation particulièrement élevé - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plateforme mobile pour batterie, série lourde Pour charges jusqu'à 1,5 t avec un confort d'utilisation particulièrement élevé

Plateforme mobile avec plateforme élévatrice pour supporter les lourdes batteries de véhicules électriques ainsi que les moteurs, les transmissions ou les essieux de véhicules

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Fonctionnement pratique


  • Levage et abaissement par télécommande avec câble de 3 m

  • Grandes roues pour une maniabilité et un positionnement efficaces

  • Le loquet de sécurité empêche l'abaissement accidentel


Réglable selon l'application


  • Poignée et plate-forme extensibles

  • Réglage latéral sur 40 mm pour plus de précision

  • Inclinaison réglable sur ± 3 % pour compenser la plateforme élévatrice

  • 84 supports de montage à filetage M8 pour accessoires en option

  • Grand dégagement au sol de 18 cm

  • Pour une utilisation en association avec un palan motorisé conventionnel

L'appareil bénéficie d'un certificat CE et est conforme à la directive 2006/42/CE (Directive Machines)