- Gabarit de fraisage pour le verrouillage de pièces et de plaques de frappe coudées montées sur des tringleries.
- Le gabarit de fraisage simplifie le fraisage des pièces de verrouillage, car la position des différentes coupes est déjà fixée.
- Toutes les rainures sont fraisées à une profondeur de coupe définie.
Nous recommandons l'application d'une découpe d'essai avant la première utilisation. Une bague de butée de ∅ 27 mm et un outil de découpe de ∅ 16 mm sont utilisés lors du traitement.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Pour portes d'entrée en bois à feuillure avec jeu de 4 mm.
Conseil de pose :
1. Positionner le gabarit de fraisage à l'aide de la butée.
2. Fixer la jauge sur le cadre de la porte.
3. L'ensemble du fraisage peut être effectué avec une profondeur de réglage de 60 mm.
4. Fraiser les points de verrouillage par le dessus et à partir de l'extrémité avant.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!