Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de diagnostic DIALOOQ C15
Le système de diagnostic DIALOOQ C15 se compose de l'ordinateur portable (convertible) C15 et de l'interface de diagnostic LOOQER.
Conçu pour le diagnostic et le dépannage des véhicules axés sur le service après-vente.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Ordinateur portable ? Tablette ? Ou simplement C15 !
- Ordinateur portable/tablette convertible 2-en-1 pour un travail flexible effectué sur le véhicule
- Peut être utilisé comme ordinateur portable grâce à son clavier ou comme une tablette avec son écran tactile
- Idéal pour le diagnostic véhicule avec l'interface de diagnostic LOOQER
Conçu pour un usage en atelier
- Boîtier protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Ecran tactile Dragontrail Pro résistant aux rayures
- Disque dur SSD 256 Go résistant aux chocs
Équipé de manière optimale
- Processeur Intel® Pentium® N6000
- Mémoire 8 Go de RAM | LPDDR 4
- Jusqu'à 10 heures de travail sans fil
- Fonctionnement sans contraintes d'espace grâce à la technologie Bluetooth, et au WLAN
Regarder vers l'avenir en quête de nouvelles perspectives
- CAN FD
- DoIP
- Pass Thru
- Technologies Wi-Fi et Bluetooth
La plus petite interface de diagnostic disponible sur le marché avec une large gamme de fonctions et une technologie de pointe
- Petite, pratique, légère, durable, adapté aux ateliers
- Utilisation selon les besoins, soit comme petit dongle, soit connectée via un câble (inclus)
Contenu de la livraison :
- Ordinateur portable convertible C15 avec alimentation
- Interface de diagnostic LOOQER avec câble d'extension OBD, ventouse, câble USB-C, porte-clés
- Guide de démarrage rapide DIALOOQ
- Guide de démarrage rapide LOOQER
- Logiciel de diagnostic WOW! pré-installé, non activé
- Mallette système pour C15 avec LOOQER
Le diagnostic fonctionnel nécessite l'un des 3 tests WOW ! licences de diagnostic.
Vous avez le choix entre trois packages de licence différents :
- Art. n° 301007 Licence de diagnostic LOOQIT EXPERT STARTUP
- Art. n° 301308 Licence de diagnostic LOOQIT EXPERT STARTUP
- Art. n° 301309 Licence de diagnostic LOOQIT EXPERT DATA STARTUP
*Veuillez noter que le service d'assistance téléphonique n'est pas disponible sur tous les marchés et peut être mis en place différemment dans d'autres pays. Le pack Expert Data Assist décrit concerne notamment le marché allemand. Pour plus d'informations, veuillez contacter l'entreprise Würth locale pour en savoir plus sur les services disponibles.
Pour le diagnostic de véhicule sur les voitures et les camionnettes avec l'interface de diagnostic LOOQER
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!