Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
24 article(s) avec 84 versions trouvées
Système douverture mécanique pour des façades sans poignée avec fonction Tipmatic et amortissement Soft-close
Système de rangement et de séparation
Montage et démontage de la façade sans outils grâce à la technique de clipsage
Peut être installé dans le séparateur de tiroir transversal sans outils
Rail ovale en aluminium à découper à la longueur du cadre à dossiers coulissant Nova Pro Scala
Le séparateur de tiroir longitudinal se clipse facilement sur le séparateur de tiroir transversal
Pour tiroir dissimulé H90, tiroir dissimulé H90 avec rail rectangulaire, tiroir dissimulé H186 et H186 Crystal plus.
Pour module de synchronisation en association avec glissière dissimulée, glissière à extension intégrale Dynapro Tipmatic 40/60 kg
Ouverture sans poignée et fermeture en douceur combinées de manière optimale
Compatible avec Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close et Dynaneo Tipmatic.
À partir dune largeur darmoire de 800 mm ou dune hauteur de façade de 600 mm
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Système d'ouverture mécanique pour des façades sans poignée avec fonction Tipmatic et amortissement Soft-close