Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de retenue universel
Système de retenue universel à largeur de serrage variable réglable. Les mors de serrage peuvent être déplacés et verrouillés sur le rail profilé. Equipé.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Un système de retenue avec plusieurs largeurs de serrage.
Les mors de serrage peuvent être déplacés et verrouillés n'importe où sur le rail profilé.
Charge lourde
Charge maximale par paire de mors de serrage : 8 kg, charge statique.
Extensibles individuellement.
Les paires de mors de serrage sont disponibles individuellement. Les rails profilés peuvent être montés avec extrémités adjacentes
La fixation sur des systèmes perforés carrés est possible (à l'aide de kit de montage réf. : 0960050190)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!