Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de remplissage REFILLOmat
Système économique et sûr pour le remplissage automatique des aérosols
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Respectueux de l'environnement
grâce à la réduction des déchets et à l'absence de propulseurs toxiques
Sécurité grâce aux porte-aérosols codés
Seul l'aérosol approprié peut être utilisé avec la station correspondante.
- Manipulation facile
- Réduction du volume de stockage dans l'atelier
- Réduction des coûts par rapport aux aérosols classiques
- Sécurité testée grâce à la certification CE et aux tests conformes à la directive sur les machines
Pour se protéger contre les décharges électrostatiques et le risque d'explosion associé, la station REFILLOmat doit être mise à la terre par des professionnels via le câble de mise à la terre fourni. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer l'explosion des vapeurs de solvant. Utiliser le couvercle de bidon ORSYprotec lors de l'utilisation de liquides inflammables dans des bidons de 20 litres.
Le système REFILLOmat est destiné au remplissage des aérosols REFILLOmat avec de l'air comprimé et des ingrédients actifs approuvés par Würth avec un codage ou une identification appropriés. Le fabricant rejette toute responsabilité en cas d'utilisation d'agents, de solvants ou de produits chimiques tiers, ainsi que lors du remplissage d'aérosols REFILLOmat avec d'autres ingrédients actifs que ceux spécifiés.
- 1. Aérer l'aérosol avant le remplissage
- 2. Enfoncer l'aérosol vide sur la plaque de codage jusqu'à ce qu'il se clipse
- 3. Le processus de remplissage démarre automatiquement (il dure environ 6 secondes)
- 4. Appuyer sur le mécanisme de déverrouillage et retirer l'aérosol plein
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!