Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ferrure pour abattant Kinvaro T 76 Avec amortissement réglable intégré
Ferrure pour abattant Kinvaro T 76 Avec amortissement réglable intégré - 1
Ferrure pour abattant Kinvaro T 76 Avec amortissement réglable intégré - 2
Ferrure pour abattant Kinvaro T 76 Avec amortissement réglable intégré - 3
Ferrure pour abattant Kinvaro T 76 Avec amortissement réglable intégré - 4
Ferrure pour abattant Kinvaro T 76 Avec amortissement réglable intégré - 5
Ferrure pour abattant Kinvaro T 76 Avec amortissement réglable intégré - 6
Ferrure pour abattant Kinvaro T 76 Avec amortissement réglable intégré - 7
Ferrure pour abattant Kinvaro T 76 Avec amortissement réglable intégré - 8
Ferrure pour abattant Kinvaro T 76 Avec amortissement réglable intégré - 9
Ferrure pour abattant Kinvaro T 76 Avec amortissement réglable intégré - 10
Ferrure pour abattant Kinvaro T 76 Avec amortissement réglable intégré - 11
Ferrure pour abattant Kinvaro T 76 Avec amortissement réglable intégré - 12
Ferrure pour abattant Kinvaro T 76 Avec amortissement réglable intégré - 13
Ferrure pour abattant Kinvaro T 76 Avec amortissement réglable intégré - 14
Ferrure pour abattant Kinvaro T 76 Avec amortissement réglable intégré - 15
Ferrure pour abattant Kinvaro T 76 Avec amortissement réglable intégré - 16
Ferrure pour abattant Kinvaro T 76 Avec amortissement réglable intégré - 17

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ferrure pour abattant Kinvaro T 76 Avec amortissement réglable intégré

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Aucune charnière pour meuble nécessaire en haut

  • Pose facilitée

  • L'abattant est maintenu ouvert dans toutes les positions

  • D'autres unités peuvent être installées au-dessus

  • Le montage de la façade s'effectue facilement et sans outils

  • Réglage 3D direct des façades

  • Sans entretien


Applications multiples pour abattants de grandes et très grandes dimensions


  • Largeur d'abattant : 550-1 200 mm

  • Hauteur d'abattant : 400-600 mm

  • Actionnement à ressort, convient à de nombreuses applications depuis l'abattant en bois, léger et aux dimensions réduites, jusqu'aux conceptions pour usage intensif.

  • Pour différents matériaux et poids, tels que le bois, le MDF, le verre avec de grands encadrements en aluminium ou en bois.


Ouverture très facile grâce à un mécanisme d'ouverture assisté par ressort.


  • Abattants faciles à ouvrir et à fermer

  • Peu d'efforts nécessaires
Indication

Le poids de la charnière comprend toujours celui de la poignée

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !