Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Systèmes de recyclage VS ENVI Space/ENVI Space S
Systèmes de recyclage VS ENVI Space/ENVI Space S - 1
Systèmes de recyclage VS ENVI Space/ENVI Space S - 2
Systèmes de recyclage VS ENVI Space/ENVI Space S - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Systèmes de recyclage VS ENVI Space/ENVI Space S

Pour un accès pratique et complet même aux seaux arrière grâce au guide synchronisé Nova Pro avec glissière à extension complète, amortissement intégré et retour automatique

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Pour largeurs de caisson allant de 370 à 600 mm

  • Pour une profondeur de montage de 464 mm

  • Version spéciale ENVI Space S pour l'installation d'unités sous table avec une profondeur d'installation centrale de seulement 310 mm

  • Séparation nette des déchets : les différents conteneurs permettent de séparer les différents types de déchets

  • Couvercle coulissant revêtu par poudre sur les conteneurs à ordures pour ménager une zone de stockage supplémentaire

  • Conteneurs en plastique alimentaire, également adaptés au stockage, comme le stockage d'aliments pour animaux domestiques ou d'autres denrées alimentaires

  • Les conteneurs sont faciles à nettoyer et résistent au lave-vaisselle jusqu'à 70 °C

  • Les poignées de conteneur sont utilisées pour attacher les sacs à ordures et pour retirer facilement les conteneurs

  • Des couvercles fermés et des couvercles organiques avec filtre à charbon actif sont également disponibles pour couvrir les conteneurs

  • Grâce au gabarit d'installation fourni, aucune mesure n'est nécessaire lors de l'installation dans le caisson

  • Aucun outil n'est nécessaire pour fixer le raccord aux guides

  • Réglage frontal 3D facile et pratique, même après l'installation

  • Modifiable ultérieurement à tout moment

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !