Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de recyclage VS ENVI Space XX
Ensemble compact mais spacieux
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour une largeur de châssis comprise entre 300 et 600 mm
- Pour une profondeur de montage d'au moins 515 mm
- Pour des hauteurs d'installation d'au moins 580 mm
- Séparation nette des déchets : les différents conteneurs permettent de séparer les différents types de déchets
- Le guide synchronisé Nova Pro avec sortie supplémentaire permet un accès facile et pratique même aux conteneurs arrière sans avoir à retirer les conteneurs avant
- Couvercle rétractable revêtu par poudre sur les conteneurs à ordures pour ménager une zone de stockage supplémentaire
- Récipients en plastique de qualité alimentaire également adaptés au stockage, par exemple pour l'alimentation animale ou d'autres denrées alimentaires
- Les conteneurs sont faciles à nettoyer et résistent au lave-vaisselle jusqu'à 70 °C
- Les poignées des conteneurs sont utilisées pour fixer les sacs de chute et faciliter le retrait du conteneur
- En option, il existe également des couvercles fermés et des couvercles à déchets organiques pour les conteneurs avec filtres à charbon actif
- Grâce au gabarit d'installation fourni, aucune mesure n'est nécessaire lors de l'installation dans le châssis
- Aucun outil n'est nécessaire pour fixer le raccord aux guides
- Réglage frontal 3D pratique pour un réglage facile et pratique de la façade, même une fois installé
- Peut être transformé à tout moment
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!