Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de recyclage VS ENVI Center 2 à installer derrière des portes pivotantes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour des largeurs de châssis à partir de 400 mm (1x et 2x)
- Séparation nette des déchets : les différents conteneurs permettent de séparer les différents types de déchets
- Accessibilité optimale grâce aux conteneurs qui sortent automatiquement lorsque la porte est ouverte
- Le couvercle se soulève lors de l'ouverture et se pose sur le conteneur lors de la fermeture
- Couvercle avec espace de rangement supplémentaire, par exemple pour le stockage de sacs de chute et de petits objets ménagers
- Le couvercle est étanche et empêche les odeurs désagréables de s'échapper
- Récipients en plastique de qualité alimentaire également adaptés au stockage, par exemple pour l'alimentation animale ou d'autres denrées alimentaires
- Les conteneurs sont faciles à nettoyer et résistent au lave-vaisselle jusqu'à 70 °C
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!