Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Système de recyclage VS ENVI Center 1 à installer derrière des portes pivotantes
Système de recyclage VS ENVI Center 1 à installer derrière des portes pivotantes - 1
Système de recyclage VS ENVI Center 1 à installer derrière des portes pivotantes - 2
Système de recyclage VS ENVI Center 1 à installer derrière des portes pivotantes - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de recyclage VS ENVI Center 1 à installer derrière des portes pivotantes

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Pour des largeurs de châssis à partir de 400 mm (1x et 2x)

  • Séparation nette des déchets : les différents conteneurs permettent de séparer les différents types de déchets

  • Accessibilité optimale grâce aux conteneurs qui sortent automatiquement lorsque la porte est ouverte

  • Le couvercle se soulève lors de l'ouverture et se pose sur le conteneur lors de la fermeture

  • Couvercle avec espace de rangement supplémentaire, par exemple pour le stockage de sacs de chute et de petits objets ménagers

  • Le couvercle est étanche et empêche les odeurs désagréables de s'échapper

  • Récipients en plastique de qualité alimentaire également adaptés au stockage, par exemple pour l'alimentation animale ou d'autres denrées alimentaires

  • Les conteneurs sont faciles à nettoyer et résistent au lave-vaisselle jusqu'à 70 °C

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !