Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Système de rangement à compartiments 8.4.1
Système de rangement à compartiments 8.4.1 - 1
Système de rangement à compartiments 8.4.1 - 2
Système de rangement à compartiments 8.4.1 - 3
Système de rangement à compartiments 8.4.1 - 4
Système de rangement à compartiments 8.4.1 - 5
Système de rangement à compartiments 8.4.1 - 6
Système de rangement à compartiments 8.4.1 - 7
Système de rangement à compartiments 8.4.1 - 8
Système de rangement à compartiments 8.4.1 - 9
Système de rangement à compartiments 8.4.1 - 10
Système de rangement à compartiments 8.4.1 - 11
Système de rangement à compartiments 8.4.1 - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de rangement à compartiments 8.4.1

Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille


  • Pour personnaliser le contenu pour différentes applications

  • Caisses pouvant être utilisées dans les caissons ORSY® BULL et les équipements intérieurs de véhicule


Combinaison de plusieurs cases


Le pourtour de rail et les éléments d'accouplement intégrés permettent de combiner plusieurs cases et de transporter les équipements en toute sécurité.



Avec un certain nombre d'éléments fonctionnels


  • Joint élastomère intégré pour protéger le contenu de la pluie

  • Ouverture et fermeture simples grâce aux verrous avec alvéoles pour les doigts

  • Espace d'étiquetage pour étiquettes adhésives ou insérées


Très confortable


  • Grande poignée

  • Parties souples intégrées et vaste rayon de pivotement pour soulager la pression sur les mains et les poignets

  • Poignée permettant de porter jusqu'à 60 kg


Ce système de rangement a remporté les trois récompenses de conception les plus prestigieuses :


  • Prix Reddot Design Award en 2017

  • Prix IF-Design en 2017

  • Prix German Design Award en 2018