Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de rangement vide Sysko 8.4.3
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille
- Pour personnaliser le contenu pour différentes applications
- Compartiment pouvant être utilisé dans les systèmes de rangement de boîtes ORSY®BULL et les équipements intérieurs de véhicule
Combinaison de plusieurs cases
Le pourtour de rail et les éléments d'accouplement intégrés permettent de combiner plusieurs cases et de transporter les équipements en toute sécurité.
Avec un certain nombre d'éléments fonctionnels
- Joint élastomère intégré pour protéger le contenu de la pluie
- Fermetures faciles à ouvrir et à fermer, à poignées encastrées
- Espace d'étiquetage pour étiquettes adhésives ou insérées
Très confortable
- Grande poignée
- Parties souples intégrées et vaste rayon de pivotement pour soulager la pression sur les mains et les poignets
- Poignée peut supporter jusqu'à 60 kg
Ce système de rangement a remporté les trois récompenses de conception les plus prestigieuses :
- Prix Reddot Design Award en 2017
- Prix IF-Design en 2017
- Prix German Design Award en 2018
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!