Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de post-équipement Réglable en hauteur et mobile
Pour le réglage en hauteur et la transformation de systèmes d'établis en établis mobiles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- La fonction de réglage de la hauteur et les 4 roulettes pivotantes permettent de s'adapter à toutes les applications
- Roulettes pivotantes de 125 mm de diamètre, dont deux avec système de blocage, bande de roulement en caoutchouc
- Pieds en tôle d'acier et revêtus par poudre
- Une fois le kit monté, la capacité de charge de l'établi reste de 250 kg
- Le kit se compose de 4 pieds
Le kit d'adaptation ne convient pas aux établis armoires.
Le kit d'adaptation est destiné aux systèmes d'établis avec pieds fixes. Le kit permet de régler la hauteur de travail en dehors des hauteurs de travail standard.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!