Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de post-équipement Pour le réglage de la hauteur de l'établi
Pour l'extension ultérieure des pieds fixes de l'établi
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- La fonction de réglage de la hauteur permet de s'adapter à toutes les applications pour plus d'ergonomie
- Les éléments de réglage peuvent être réglés par crans de 30 mm et sont fermement vissés grâce aux trous dans le pied de l'établi
- Pieds en tôle d'acier et revêtus par poudre
- Une fois le kit monté, la capacité de charge de l'établi reste de 400 kg
- Le kit se compose de 4 pieds
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!