Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Interface de diagnostic W.EASY Box 2.0
Interface de diagnostic fiable et moderne pour les diagnostics véhicules utilitaires W.EASY
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Un diagnostic simple et rapide du véhicule associé à la liberté de la communication sans fil
- La connexion au boîtier de diagnostic peut être établie via USB, Bluetooth et Wi-Fi ou grâce à une solution de point d'accès intelligent
- Anneau LED multicolore à 360 degrés pour une sécurité optimale par rapport à l'état de la communication actuelle et à la séquence de diagnostic
Travail efficace grâce à des fonctions supplémentaires intelligentes
- FlightRecorder pour l'enregistrement de données en temps réel pendant la conduite
- Des informations immédiates sur l'état de la batterie du véhicule sont fournies au moyen d'un témoin LED situé à l'arrière du boîtier
- L'anneau LED multicolore à 360 degrés fournit des informations continues sur l'état actuel de la communication
Couverture de véhicule étendue
- Permet le diagnostic des véhicules de 1995 à aujourd'hui
- Compatible avec le diagnostic pour voitures WOW! et le test d'émissions WOW!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!