Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de diagnostic iQ 350
Combinaison de Snooper+ et d'une tablette PC haute performance dans un boîtier système robuste, pour un diagnostic rapide et mobile des véhicules.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Rapide et puissant
- WLAN intégré pour mise à jour en ligne rapide et pratique
- Grand disque SSD résistant aux chocs
- Six heures de fonctionnement sans fil grâce aux batteries haute performance
Facile à utiliser
- Grand écran pour l'affichage des résultats de diagnostic, images, schémas et données techniques
- Écran lumineux visible en plein jour, adapté à une utilisation en extérieur
- Écran tactile multi-point permettant gestes familiers de glissement et zoom
Robuste et sécurisé (entièrement renforcé)
Etanchéité IP65 contre l'eau et la poussière
Contenu de la livraison
- Tablette PC 350 entièrement renforcée
- Interface de diagnostic Snooper+ avec technologie Bluetooth
- Mallette en plastique solide et rigide
- Stylet avec dragonne
- Câble USB de 3 m
- Alimentation pour tablette PC 350
- Deux batteries pour tablette PC 350
- Logiciel de diagnostic WOW! pré-installé, non activé
- Manuel iQ 350
- Manuel Snooper+
- Instructions de démarrage
Nous recommandons le système WOW! composé du logiciel WSD 300 (Art. N° W015 000 007) et WTI 350 (Art. N° W015 000 350) pour un accès complet à Power Repair et aux autres points forts du logiciel WOW!.
Pour réaliser des diagnostics OBD et EOBD sur voitures et utilitaires.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!