Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de diagnostic iQ 150
Le système de diagnostic iQ 150 combine le Snooper+ et l'ordinateur portable/tablette PC 150 dans une mallette robuste pour des diagnostics du véhicule, des dépannages et des réparations axés sur l'entretien.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Système complet
- Ordinateur portable/tablette 150 pour travaux flexibles effectués sur le véhicule
- Interface de diagnostic Snooper+ avec connexion Bluetooth (ou USB)
- Mallette robuste pour des diagnostics portatifs bien ordonnés
- Prêt à l'emploi WOW! Logiciel de diagnostic "Start & Go"
Conçu pour un usage en atelier
- Boîtier robuste et protégé contre les projections d'eau et la poussière
- Restauration rapide du système en seulement 15 minutes grâce au système de récupération WOW! avec sauvegarde automatique de données
- Disque dur SSD de 128 GB résistant aux chocs sans pièces mobiles
- Possibilité d'utilisation comme ordinateur portable avec un clavier ou comme tablette PC grâce à l'écran tactile et rotatif à 360° (convertible) avec fonction intelligente de basculement
- Documentation sur les travaux d'entretien et l'assistance interactive via la hotline WOW! grâce à la webcam HD pivotante à 180°
Équipé de manière optimale
- Partage de données simple à l'aide du lecteur de carte micro-SD (par ex. caméra)
- Branchez un deuxième moniteur via l'interface HDMI
- Jusqu'à 6 heures de fonctionnement sans fil grâce à une batterie hautes performances renforcée
- Fonctionnement sans contraintes d'espace grâce aux réseaux Bluetooth, LAN et WLAN à bord
- Haut-parleurs intégrés
- Imprimante PDF pré-installée
Contenu de la livraison
- Ordinateur portable/tablette PC 150 avec écran tactile HD pivotant à 360°
- Interface de diagnostic Snooper+ avec connexion Bluetooth
- Guide rapide iQ150
- Manuel Snooper+
- Mallette de transport robuste
- Logiciel de diagnostic WOW! pré-installé
- Instructions de démarrage sur site
Pour des diagnostics fonctionnels, le logiciel de diagnostic WOW! WSD 300 est requis.
Voiture de tourisme/véhicule utilitaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!