Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Système de cerclage Spannfix, 16 mm
Système de cerclage Spannfix, 16 mm - 1
Système de cerclage Spannfix, 16 mm - 2
Système de cerclage Spannfix, 16 mm - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de cerclage Spannfix, 16 mm

Système de cerclage capable de supporter des charges extrêmes de 500 kg

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Système compact.


Utilisation simple et rapide



Cinq fois plus léger que le cerclage en acier.


Également idéal pour une utilisation sur le terrain.



Fixation simple à la main ou à l'aide du tendeur.


  • Remise en tension facile lorsque le volume est perdu dans l'emballage

  • Pas de desserrage, même pendant de longues périodes de stockage


Résiste aux UV et aux intempéries



Particulièrement résistant aux produits chimiques.



Ne cause pas de points de pression, de rayures ou de taches de rouille.


Cerclage doux des produits



Ruban et attaches réutilisables plusieurs fois


Excellent rapport qualité-prix.



Aucun bord tranchant.


  • Aucun risque de blessure.

  • S'adapte parfaitement à toutes les formes.
Indication

Les charges d'impact peuvent nécessiter un nombre plus élevé de tours de cerclage.



Lors du sanglage de produits regroupés sur une surface de chargement, des tapis antidérapants et des sangles d'arrimage sont nécessaires pour fixer les charges de manière sécurisée.

Domaine d'application