Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pédale ENVI Kick
Ouverture pratique et main libre des systèmes de recyclage ou des tiroirs avec raccordement de la façade en appuyant sur la pédale
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour une installation facile, peut être transformé à tout moment
- Faible hauteur d'installation : seulement 70 mm
- Gagner du temps avec ENVI KICK : Même si vos deux mains sont pleines, il n'est pas nécessaire de poser quoi que ce soit pour ouvrir le tiroir
- Fonctionnement quasiment silencieux : La pédale ne fait pas de bruit
- Aucune mesure n'est requise pendant l'installation grâce au gabarit d'installation fourni
- Peut être installé ultérieurement à tout moment et s'adapte à une grande variété de systèmes de recyclage et de tiroirs avec raccordement de la façade
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!