Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif d'aspiration BSA 50
Pour un travail quasiment sans poussière.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Flexibilité optimale
Adaptation rapide pour les applications à main droite et gauche.
Raccord coudé amovible
Raccord simple et rapide à tous les flexibles standard.
Extrêmement stable
Avec rail de guidage télescopique en aluminium robuste pour une exploitation précise et homogène.
Utilisation confortable garantie
Avec butée de profondeur de perçage et surfaces de travail propres, car le caoutchouc ne décolore pas.
Compatible avec tous les marteaux perforateurs d'un col de broche de 50 mm de diamètre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!