Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système d'établi 2 000 mm avec 2 pieds fixes et armoire murale à tiroirs 8.6
Système d'établi modulaire avec une large gamme d'applications pour une utilisation quotidienne
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacité de charge jusqu'à 800 kg
- Le plan de travail solide garantit des applications robustes et une utilisation durable
- Les pieds fixes en tubes profilés de 60x30 mm en deux hauteurs permettent de choisir la hauteur de travail appropriée tout en garantissant une grande stabilité
- Le système d'armoire murale 8.6 permet une utilisation flexible avec des accessoires et des éléments d'organisation dans les dimensions du système
- L'établi est accompagné d'une vaste gamme d'accessoires pour créer un poste de travail individuel
- Grâce au revêtement en poudre à microstructure de haute qualité, la surface est homogène et élégante
- Armoire à tiroirs 8.6 : Elément de verrouillage avec serrure à cylindre mécanique et espace réservé à l'étiquetage, poignée alu de conception haptique et haut de gamme avec options d'étiquetage et glissières à extension intégrale montées sur rouleaux d'une capacité de charge de 80 kg
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!