Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Système d'établi 1 500 mm avec 2 pieds fixes

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système d'établi 1 500 mm avec 2 pieds fixes

Système d'établi modulaire avec une large gamme d'applications pour une utilisation quotidienne

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Capacité de charge jusqu'à 800 kg

  • Le plan de travail solide garantit des applications robustes et une utilisation durable

  • Les pieds fixes en tubes profilés de 60x30 mm en deux hauteurs permettent de choisir la hauteur de travail appropriée tout en garantissant une grande stabilité

  • L'établi est accompagné d'une vaste gamme d'accessoires pour créer un poste de travail individuel

  • Grâce au revêtement en poudre à microstructure de haute qualité, la surface est homogène et élégante