Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système d'établi 1 500 mm avec 2 pieds fixes
Système d'établi modulaire avec une large gamme d'applications pour une utilisation quotidienne
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacité de charge jusqu'à 800 kg
- Le plan de travail solide garantit des applications robustes et une utilisation durable
- Les pieds fixes en tubes profilés de 60x30 mm en deux hauteurs permettent de choisir la hauteur de travail appropriée tout en garantissant une grande stabilité
- L'établi est accompagné d'une vaste gamme d'accessoires pour créer un poste de travail individuel
- Grâce au revêtement en poudre à microstructure de haute qualité, la surface est homogène et élégante
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!