Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système d'établi 1 500 mm avec 1 pied et caisson d'établi à tiroirs 8.6
Système d'établi modulaire avec une large gamme d'applications pour une utilisation quotidienne
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacité de charge jusqu'à 800 kg
- Le plan de travail solide garantit des applications robustes et une utilisation durable
- Les pieds fixes en tubes profilés de 60x30 mm et le caisson d'établi 8.6 en deux hauteurs permettent de choisir la hauteur de travail appropriée tout en garantissant une grande stabilité
- Le système d'armoire 8.6 permet une utilisation flexible avec des accessoires et des éléments d'organisation dans les dimensions du système
- L'établi est accompagné d'une vaste gamme d'accessoires pour créer un poste de travail individuel
- Grâce au revêtement en poudre à microstructure de haute qualité, la surface est homogène et élégante
- Armoire à tiroirs 8.6 : Elément de verrouillage avec serrure à cylindre mécanique et espace réservé à l'étiquetage, poignée alu de conception haptique et haut de gamme avec options d'étiquetage et glissières à extension intégrale montées sur rouleaux d'une capacité de charge de 80 kg
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!