Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de toit intérieur Pour les marchandises longues
Pour un arrimage sûr des charges longues à l'intérieur du véhicule
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Fixation simple et sûre des chargements sous le toit du véhicule
- Outils et matériels sont stockés soigneusement et proprement
- Peut être verrouillé sur la barre Airline dans n'importe quelle position
- Risque d'accident réduit
- Installation simple dans le véhicule
- Capacité de charge max. : 35 kg
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!