Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY® 8.4.3
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.3 - 1
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.3 - 2
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.3 - 3
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.3 - 4
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.3 - 5
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.3 - 6
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.3 - 7
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.3 - 8
Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY<SUP>®</SUP> 8.4.3 - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de caisson de rangement Pour système de rangement ORSY® 8.4.3

Pour stocker 2 systèmes de rangement ORSY® 8.4.3

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Compartiments coulissants montés sur roulement à billes

  • Charge par plateau : 20 kg

  • Les caissons de rangement peuvent être empilés et vissés

  • Gabarit de perçage pour montage mural

  • Panneaux latéraux avec trous carrés pour fixer des accessoires de la gamme à quadrillages

  • Verrouillage centralisé avec deux clés

  • Couleur : noir graphite (RAL 9011)

  • Revêtu par poudre
Indication
  • Fourni sans coffrets ni outils

  • Non destiné à une utilisation mobile dans les véhicules motorisés
Domaine d'application