Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour la fixation de charges légères sur des thermofaçades. Construction innovante avec cheville Nylon intégrée dans la tige de vis
Pour créer des trous de perçage en conjonction avec le foret adapté au matériau support.
Pour la fixation sans ancrage de charges légères à moyennes sur des façades isolées avec rupteur de pont thermique. Ancrage à travers l'isolant dans la maçonnerie
Pour la fixation sans ancrage de charges légères à moyennes sur des façades isolées avec coupure thermique. Ancrage à travers l'isolant dans la maçonnerie
Système de fixation pour montage en retrait à capacité de charge élevée avec séparation thermique sur des surfaces isolées et non isolées. Avec tige filetée prémontée en acier zingué
Pour compenser la couche de plâtre lors de l'assemblage avec système de fixation pour montage en retrait Amo®-Max