Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Système de distribution de toile abrasive ORSY® 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de distribution de toile abrasive ORSY® 10

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Contenu de la livraison


  • Grain 40, largeur 40 mm, longueur 19 m

  • Grain 60, largeur 40 mm, longueur 21 m

  • Grain 80, largeur 40 mm, longueur 25 m

  • Grain 120, largeur 40 mm, longueur 28 m

  • Grain 180, largeur 50 mm, longueur 28 m

  • Grain 400, largeur 50 mm, longueur 28 m

  • 1 support

  • 1 dévidoir

  • 10 rouleaux, larges