Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Double cylindre profilé 3KS Plus
Pour cylindres profilés à verrouillage simultané dans l'équipement d'origine
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Chaque système est unique
Traitement simplifié sans diagramme de verrouillage grâce au numéro d'article
Une carte de sécurité est fournie avec chaque commande
Insertion verticale de la clé
Protection intégrée contre le perçage et l'arrachage
Clé fabriquée en maillechort à section transversale épaisse
Clé légalement protégée grâce à une technologie brevetée
Technologie de verrouillage :
12 goupilles d'arrêt à revêtement spécial sans ressort avec 18 goupilles d'arrêt, interrogées par 2 curseurs latéraux
Inclus dans la livraison :
- 1 cylindre profilé
- 3 clés sur anneau
- 1 vis de fixation
Les systèmes de verrouillage font l'objet de commandes spéciales. Le client n'est pas autorisé à retourner ou échanger le produit.
Le cylindre peut également être actionné quand une clé est introduite de l'autre côté.
Le délai de livraison est d'environ six à dix jours ouvrables.
Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!