Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Système de rangement à compartiments 4.4.1 transparent
Système de rangement à compartiments 4.4.1 transparent - 1
Système de rangement à compartiments 4.4.1 transparent - 2
Système de rangement à compartiments 4.4.1 transparent - 3
Système de rangement à compartiments 4.4.1 transparent - 4
Système de rangement à compartiments 4.4.1 transparent - 5
Système de rangement à compartiments 4.4.1 transparent - 6
Système de rangement à compartiments 4.4.1 transparent - 7
Système de rangement à compartiments 4.4.1 transparent - 8
Système de rangement à compartiments 4.4.1 transparent - 9
Système de rangement à compartiments 4.4.1 transparent - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de rangement à compartiments 4.4.1 transparent

Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Vue d'ensemble parfaite


Le couvercle transparent offre une vision claire du contenu.



Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille


  • Pour personnaliser le contenu pour différentes applications

  • Compartiment pouvant être utilisé dans les systèmes de rangement de boîtes ORSY®BULL et l'équipement intérieur de véhicule


Combinaison de plusieurs cases


Le pourtour de rail et les éléments d'accouplement intégrés permettent de combiner plusieurs cases et de transporter les équipements en toute sécurité.



Avec un certain nombre d'éléments fonctionnels


  • Structure du couvercle et du socle pour positionner les boîtes et empêcher le contenu de tomber

  • Ouverture et fermeture faciles grâce aux poignées encastrées

  • Espace d'étiquetage pour étiquettes adhésives ou insérées


Très confortable


  • Grande poignée

  • Parties souples intégrées et vaste rayon de pivotement pour soulager la pression sur les mains et les poignets

  • Poignée avec capacité de charge jusqu'à 60 kg


Ce système de rangement a remporté les trois récompenses de conception les plus prestigieuses :


  • Prix Reddot Design Award en 2017

  • Prix IF-Design en 2017

  • Prix German Design Award en 2018
Indication

Le couvercle transparent ne s'applique pas aux articles Compartiment de rangement plastique, 4.4.1 et Compartiment de rangement plastique, 4.4.2.