Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Système de distribution

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Système de distribution

Avec support mural pour nettoyant pour les mains Plus, réf. 0890 600 701

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Pompe de distribution pratique


  • La pompe de pression transporte le nettoyant pour les mains dès que la pompe est actionnée

  • Obtention d'une dose exacte en un seul pompage (3 cm³)


Support robuste


  • Convient à un montage mural ou sur rail

  • Peut être monté sur n'importe quel mur


Peut être combiné avec le système de distribution SKIN, réf. 0891 900 5


Avec rail mural supplémentaire, réf. 0891 900 51



Hauteur totale : 40 cm

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de développer encore nos produits.