Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de fraises en carbure de tungstène Denture ALU 5 pièces.
Outils spécialisés pour le traitement des métaux non ferreux tendres, tels que l'aluminium et les alliages d'aluminium <= 10 % silicone, cuivre, laiton et zinc. Convient également au plastique et au bois. Disponible dans la cassette système ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Taux élevé d'évacuation des copeaux avec hautes performances d'écaillage et faible adhérence des matériaux
- Râteau optimisé pour l'application avec coupe de facette
- Comportement de fraisage lisse avec une vitesse de coupe élevée
- Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète
- Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Toujours porter un équipement de protection adéquat, tel que des protections oculaires, des protections auditives et des gants de protection.
- Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs.
- Avant de commencer le travail, s'assurer que la rotation et le serrage de l'entraînement de l'outil sont corrects. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de la queue. Une décoloration peut survenir sur la queue en raison de la puissance de coupe extrêmement élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité.
- Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation.
- Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils.
Pour le fraisage des contours, l'ébavurage de l'intérieur des trous, le meulage de préparation des dépôts de soudage, le fraisage (ébavurage, traitement des cordons de soudure et des contours), ainsi que le traitement des composants petits et délicats des secteurs de la construction mécanique et la fabrication de moules et de modèles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!