Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Demi-cylindre profilé W6RK
Pour cylindres profilés à verrouillage simultané dans l'équipement d'origine
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Chaque système est unique
Traitement simple via la référence sans plan de clé passe-partout
Une carte de sécurité est fournie avec chaque commande
Protection intégrée contre le perçage et l'extraction
Clé légalement protégée grâce à une technologie brevetée
Technologie de verrouillage :
- Système à clé réversible à 6 broches
Conception conforme aux normes DIN 18252 et EN 1303
Les livraisons suivantes et de remplacement ne sont possibles que sur présentation d'une preuve de propriété (carte de sécurité) auprès du Fittings Centre.
Les systèmes de verrouillage font l'objet de commandes spéciales. Le client n'est pas autorisé à retourner ou échanger le produit.
Délai de livraison : env. 6–10 jours ouvrables
Conception conforme aux normes DIN 18252 et EN 1303
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!