Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Demi-cylindre profilé W10KG
Pour cylindres profilés à verrouillage simultané dans l'équipement d'origine
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Chaque système est unique
Traitement simple via la référence sans plan de clé passe-partout
Une carte de sécurité est fournie avec chaque commande
Protection intégrée contre le perçage et l'extraction
Clé légalement protégée grâce à une technologie brevetée
Technologie de verrouillage :
Système à clé réversible à 9 broches
- 9 tambours pleins montés par pression, décalage en deux rangées, positionnés dans l'axe central et 1 broche de déviation à billes montée sur ressort par côté de serrure
- Cœur en forme de dôme avec rainure horizontale du cœur pour le transfert des couples de serrage lors de l'ouverture et de la fermeture
- Protection améliorée contre le perçage et l'extraction du cœur grâce aux broches en carbure positionnées au centre dans le boîtier de cylindre et le cœur de cylindre
- Avec longue tige de clé pour utilisation avec les raccords avec le couvercle de cylindre
Conception conforme aux normes DIN 18252 et EN 1303
Les livraisons suivantes et de remplacement ne sont possibles que sur présentation d'une preuve de propriété (carte de sécurité) auprès du Fittings Centre.
Les systèmes de verrouillage font l'objet de commandes spéciales. Le client n'est pas autorisé à retourner ou échanger le produit.
Délai de livraison : env. 6–10 jours ouvrables
Conception conforme aux normes DIN 18252 et EN 1303
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!