Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Suspente T
Idéal pour la création de plénum technique entre le pare-vapeur et l'ossature métallique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Permet la réalisation d'un espace entre le pare vapeur et l'ossature métallique
- passage des gaines facilité
- La suspente T se fixe sur un support parallèle à la fourrure
- s'adapte aux supports plans (panneaux OSB,...)
- fixation par vissage à travers le pare vapeur pour maintenir l'étanchéité
- Compatible F45/F47
- s'adapte aux 2 types de fourrures
- Possibilité de rallonger la suspente T en fixant une suspente bois
- réalisation de plénum plus importants
- permet de régler la longueur
- Permet la pose de l'isolant en 2/3-1/3 (DTU 31.2)
Pose de l'isolation en 2/3-1/3 : deux tiers de l'isolant est placé côté extérieur du pare-vapeur et un tiers côté intérieur (entre le pare-vapeur et le parement intérieur)
Pose avec pare-vapeur fixé sous chevrons ou fermettes :
La suspente T est fixée sous les chevrons par 2 vis à travers le pare-vapeur, le serrage obtenu assure l’étanchéité
La fourrure métallique F45 ou F47 est ensuite fixée à l’extrémité de la suspente T
Il est nécessaire de fixer les suspentes T sous les chevrons de manière à ce que les fourrures soient disposées perpendiculairement aux chevrons
Pose avec panneaux OSB sous fermettes :
La suspente T est directement fixée sous l’OSB par l’intermédiaire de 2 vis. La fourrure métallique F45 ou F47 est ensuite fixée à l’extrémité de la suspente T
Pose comme appui intermédiaire sur ossature bois :
La suspente T peut aussi être utilisée comme appui intermédiaire, notamment dans la construction à ossature bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!