Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Suspension pendulaire
Suspension pendulaire - 1
Suspension pendulaire - 2
Suspension pendulaire - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Suspension pendulaire

Pour la suspension des conduites et composants avec tiges filetées. Fixation suspendue pour plafonds inclinés (toiture).

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Evite les forces de tension incontrôlées sur la fixation

  • Effet d'oscillation flexible 2 x 20° sur tous les côtés

  • L'ouverture d'inspection garantit un montage sécurisé

  • Pas d'inclinaison des colliers de fixation

  • Réglage vertical jusqu'à environ 25 mm possible avec la version longue


Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Indication

(1 kN = 100 kp = 100 kg)