Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Support pour isolant W-DH

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support pour isolant W-DH

Pour la fixation de bâches d'isolation ou de feuilles en plastique sur des cadres en bois à l'aide d'une vis à bois adaptée (p. ex. A® 4)

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Polypropylène (PP) de qualité supérieure

  • Stabilité thermique entre -40 °C et +100 °C

  • Installation rapide et aisée

  • La rondelle isolante peut être fixée avec des chevilles à frapper

  • La rondelle isolante peut être fixée au bois à l'aide de vis à bois aggloméré
Homologation

84

84