Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de montant Rakete
Support pour montant robuste à enfoncer avec fixation carrée et potence conique. Idéal pour les structures secondaires non porteuses en extérieur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Longue durée de vie grâce à la galvanisation à chaud supplémentaire
- Pour insertion dans le sol
- Support du matériau : acier
- Surface : entièrement galvanisée à chaud
- Application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Sous réserve de modifications techniques !
Le diamètre des vis/boulons ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Fixations adaptées :
- Ensemble SB M8
- Vis à bois d = 8 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!