Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support pour montant BP-S/TZN
Ancrage pour montant monobloc convenant au béton avec potence (en T) et goupille cannelée tubulaire de 300 mm avec plaque à pression pour les structures moyennes avec critères de protection anti-projection d'eau élevés, tels que les abris automobiles et les montants de balcon.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Raccord de montant dissimulé avec potence interne
- Capacité de charge élevée grâce à une large plaque à pression de 60 x 60 x 4 mm
- Grande plage de réglage de compensation de hauteur et grande longueur de support d'une épaisseur de 3,25 mm Goupille cannelée tubulaire et plaque à pression de 300 x 42 mm
- Longue durée de vie grâce à la galvanisation à chaud supplémentaire
- Matériau de la potence : acier S 235 JR selon EN 10025:2004
- Surface : intégralement galvanisée à chaud, couche de revêtement env. 55 µm selon DIN EN 1461
- Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Le diamètre du boulon/de la goupille cannelée ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Marquage CE selon EN 1090 en instance.
Fixation sur montant pour les structures avec charges moyennes et critères de protection anti-projection d'eau élevés.
Ancrage par insertion directe dans le béton ou à l'aide d'un manchon.
Fixations adaptées :
Goupille cannelée/boulon/cales SB : d = 8 mm/M8.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!