Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Support pour montant BP-H/TZN

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support pour montant BP-H/TZN

Support pour montant monobloc extra-robuste avec fixation en H fixe. Pour insertion dans le béton. Idéal pour les structures à usage intensif.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Protection anticorrosion élevée et liaison en acier avec cordon de soudure circonférentiel de 5 mm

  • Conception robuste, épaisseur 6 mm

  • Matériau : acier S 235 JR conforme à la norme EN 10025-2004

  • Surface : intégralement galvanisée à chaud, couche de revêtement d'environ 55 µm conformément à la norme DIN EN 1461

  • Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Indication

Le diamètre des goupilles cannelées/des vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.



L'ancrage du support pour montant dans le matériau support ou dans le sol doit être contrôlé séparément.

Agrément technique européen ETA-13/1063