Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Support pour montant BD-U/TZN

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support pour montant BD-U/TZN

Ancrage pour montant monobloc convenant au béton avec fixation en U fixe et goujon ondulé de 250 mm. Pour les structures légères telles que les abris automobiles ou les panneaux pare-vue.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Compatible avec l'insertion dans le béton, compensation de hauteur réglable au moyen d'une cheville annelée de 250 mm

  • Installation facile avec la fourche externe

  • Matériau de la fourche : acier S 235 JR conforme à la norme EN 10025:2004

  • Matériau de la cheville annelée : B 550 BR + AC conforme à la norme DS 10080:2006 ; d = 20 mm

  • Surface : intégralement galvanisée à chaud, couche de revêtement d'environ 55 µm conformément à la norme DIN EN 1461

  • Classe d'utilisation : application dans les classes d'utilisation 1, 2 et 3
Indication

Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.



L'ancrage du support pour montant dans le matériau support ou dans le sol doit être contrôlé séparément.

Agrément technique européen ETA-13/1063