Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de montage VWM, complet
Support de montage avec bloc d'isolant pour système d'installation bâti-support VWM pour l'installation de fenêtres en façade de mur porteur dans la couche d'isolant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Support de montage VWM en composite PUR avec une forte capacité de charge, avec bloc d'isolant
Système d'installation bâti-support testé de manière rigoureuse (test sur le système effectué par IFT Rosenheim)
- Saillie de 80 mm à 200 mm possible
- Intégration simple dans ETICS via le bloc d'isolation fourni, le support de montage VWM pouvant être directement enduit
- Réduction des ponts thermiques structurels
- Satisfait aux exigences de la norme EnEV
- Utilisation polyvalente du support de montage pour différentes tailles de fenêtres
- Coupe du support de montage avec une scie à onglet classique
- Simplicité de montage et de fixation de l'élément de fenêtre
- Transferts de charge sûrs sur les surfaces d'application courantes grâce à la fixation mécanique et par colle
- Etanchéité optimale et économique du joint de fenêtre au niveau du support de montage
- Protection anti-bruit optimale
- Remplacement des fenêtres en cas de rénovation ou de réparation sans endommager la façade/ETICS
- Respecter les directives du RAL concernant le montage et la conception des fenêtres et des portes de maison lors de la planification et de l'assemblage (art. n° 5995 000 000).
- Montage conformément aux directives RAL, cas spécial 1. En cas d'exigences spéciales, il peut être nécessaire de prendre en compte le cas spécial 2.
- Il est important de vérifier que l'installation a été effectuée correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (par ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface). Lors de la planification et la sélection des fixations appropriées, leurs propriétés (par ex. surface d'application, espacement par rapport au bord, charges) doivent être prises en compte.
- Pour fixer un vitrage anti-chute conformément à la norme DIN 18008-4, des systèmes de fixation supplémentaires adaptés et approuvés, tels que le rail d'installation de fenêtres W-ABZ (réf. n° 0479 740 xxx), doivent être utilisés. Il est également possible de demander une autorisation pour chaque cas.
- Des instructions de traitement sont disponibles dans les directives de traitement/instructions de montage.
- Les données techniques et autres documentations de produit sont disponibles sur la boutique en ligne.
Test de système d'installation bâti-support VWM (IFT Rosenheim, rapport de test 16-000444-PR01)
- Test des composants et d'adaptation à l'usage d'un système de fixation en conformité avec MO-02/1
- Test des composants et d'adaptation à l'usage d'un système d'étanchéité en conformité avec MO-01/1
- Test de la sécurité mécanique des composants
- Capacité de charge de la vis de réglage AMO- III dans le support de montage VWM
- Comportement au feu conforme à la norme EN 13501-1, classe E
Test des composants du système d'installation bâti-support VWM (IFT Rosenheim, rapport de test 16-002416-PR01)
- Porte vitrée en plastique deux battants, 1 960 mm x 1 960 mm, poids de l'encadrement : 69 kg
- Porte-à-faux de 200 mm sur la maçonnerie en brique calcaire
- Ne doit pas être fixée mécaniquement à l'aide d'une cheville pour cadre en plastique W-UR 10
- Charge verticale supplémentaire : 800 N (classe 4)
- Sollicitations au vent : classe 3
- Test de durabilité : 10 000 cycles (classe 2)
Preuve d'isolation sonore des joints
(IFT Rosenheim, rapport de test 15-000431.PR02)
Le système de fixation bâti-support VWM Würth se compose de
- Support de montage VWM
- Bloc d'isolant VWM
- Colle de montage VWM
Idéal pour le montage des éléments de fenêtre, les fenêtres, les portes de terrasse et de balcons sur des surfaces porteuses, comme le béton et la brique calcaire, en façade du mur dans la couche d'isolant de ETICS, y compris dans le cas d'une construction à deux épaisseurs et de parements de brique.
Le support de montage VWM est collé au mur porteur sur toute la circonférence de l'ouverture de fenêtre/porte, étanchéifié et fixé mécaniquement à l'aide d'un système de goujons adapté. Le support de montage et le bloc d'isolant sont coupés avec précision avec une scie à métaux (scie à onglet, scie circulaire, scie sauteuse, scie à main). Les restes peuvent être utilisés par ailleurs.
- S'assurer que les surfaces d'adhérence sont sèches, adaptées, propres, et exemptes de poussière et de graisse lors de l'application.
- Le support de montage peut également être fixé aux plaques de connecteur bois en option pour faciliter l'alignement. Les joints peuvent également être collés.
- Les éléments de la fenêtre sont installés dans la réhausse, alignés et fixés mécaniquement.
- Le joint de raccord de la fenêtre est scellé de façon optimale sur la surface du support de montage VWM.
- Enfin, le support de montage peut être recouvert de l'ETICS et directement enduit.
De l'information plus détaillée sur le traitement est disponible dans les directives de traitement/instructions de montage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!