Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Utilisation pratique car les deux côtés peuvent être utilisés
- Positionnement temporaire des coffrages
- Quasiment invisible après le retrait du coffrage
- Pour clous jusqu'à ∅ 3,7 mm max.
Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :
Profondeur de pénétration (min. 25 mm/max. 40 mm) + épaisseur de l'élément à fixer = longueur du clou
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!