Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support d'installation de fenêtres avec plaque de réglage en hauteur JB-DK
Projection jusqu'à 150 mm avec support pour les charges plus importantes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Structure du bâtiment : Béton, brique calcaire, béton cellulaire (jumbo)
Avec vis de blocage
Installation de fenêtres réglables dans des structures murales isolées
Le système d'installation de fenêtres réglable JB-D permet une installation de fenêtres prévisible conformément aux directives RAL et la dissipation sûre de toute surcharge générée. Le système est réglable en trois dimensions afin de faciliter la compensation des tolérances structurelles. Il peut être installé à tout niveau et réglé selon le profil isotherme.
- Vérifier les propriétés et l'état de tous les supports et rails lors de l'utilisation de fixations !
- La capacité de charge des supports et des rails a été déterminée par le fabricant d'après le rapport de test n° 10541805 émis par l'institut IfT Rosenheim. Les consignes relatives à la pose des portes d'entrée et fenêtres comportent des calculs au cas par cas.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!