Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de charnière de porte à visser Avec rabat
Pour fixer toutes les fiches à enfoncer de porte intérieure sur les encadrements en bois DIN gauche et DIN droite
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Possibilité de réglage en continu de la charnière
Permet d'accrocher les portes plus facilement
Le support de plaque de charnière à visser permet le remplacement ultérieur des gonds
Sous réserve de modifications techniques
La partie à serrer est fixée à l'aide d'une vis six pans, 5 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!