Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48048.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Fixation via un support à enfoncer avec filetage M8 x 100 tiges filetées ou M8 x 100 vis hexagonales
- Fixation également possible à l'aide de rivets à sceller de 4,0 mm AIMg 5 (DIN 1725) ou de vis à tête fraisée de 4,2 mm en acier cémenté (non agréé par le VdS)
- Réglage aisé pour différents profils à plaque trapézoïdale grâce à des points de pliage spécifiques
Approuvé par le VdS pour la fixation des tuyaux jusqu'à DN 50
N° de certification VDS : G 410036
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!